※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ロッドエンド
IKO(日本トムソン)の めねじ型
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
22
注文コード
10303867
品番
PHSA22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,030
この商品は
寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28
寸法C1(mm)
20
寸法G(mm)
M22×1.5
寸法W(mm)
32
寸法d(mm)
22
寸法d1(mm)
25.8
寸法d2(mm)
54
寸法d3(mm)
30
寸法dL(mm)
37
寸法h1(mm)
84
寸法l3(mm)
47
寸法l4(mm)
111
寸法l5(mm)
22
面取寸法r1(mm)
0.3
材質
鏡面仕上げ(球面内輪)
材質(本体)
特殊亜鉛ダイカスト合金
質量(g)
500
タイプ
めねじ付き(ダイカスト形)
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
給油式
静負荷容量(N)
40400
ボール直径(mm)
34.925
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10303867
PHSA22
38328613
PHSA22
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました