※集合イメージです
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの シャーレ/ディッシュ
PFA シャーレ
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10304926
品番
7-255-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥8,341
販売価格(税別)
¥
7,583
バスケットに入れる
径(Φmm)
(内径)75
(外径)80
身の径(Φmm)
75
身の高さ(mm)
12
身の外径(mm)
80
滅菌
なし
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
7-255-02
全高(mm)
17
サイズ
75
高さ(mm)
(外高)17
型番
75型