※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの シャーレ/ディッシュ
PFA シャーレ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10304935
品番
7-255-04
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥10,737
販売価格(税別)
¥
9,761
バスケットに入れる
径(Φmm)
(内径)100
(外径)105
身の径(Φmm)
100
身の高さ(mm)
15
身の外径(mm)
105
滅菌
なし
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
7-255-04
全高(mm)
18
サイズ
100
高さ(mm)
(外高)18
型番
100型