※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ステンハヤウマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10306388
品番
A10663-0026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
442-1621
長さ(mm)
1800
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.0
質量(kg)
2.78
タイプ
片面穴
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応