※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中川ケミカル
中川ケミカルの 蛍光灯
中川ケミカルの 蛍光灯カバーチューブ
バンガード バンガード15W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309224
品番
BG-15W
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
透明
トラスコ品番
851-4061
長さ(mm)
416
質量(g)
24
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
28
適合種別
15W形
材質(キャップ)
シリコンゴム
材質(チューブ)
ポリカーボネート樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません