※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンガード バンガードオレンジ40Wスリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10309452 品番BG-OR-40W-SS
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。

用途
食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
長さ(mm)1172 内径(Φmm)30 消費電力(W)40 外径(Φmm)31 種別40形 光色オレンジ トラスコ品番851-4084 材質/仕上(チューブ)ポリカーボネート、(キャップ)シリコンゴム 質量(g)89 キャップ特殊二層構造
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
蛍光灯別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする