ムラテックKDS
ムラテックKDSの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー1K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10310782
品番
WM-1KA
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲
1cm〜1km
車輪径(Φmm)
約100
伸縮サイズ(mm)
500〜1070
トラスコ品番
756-7618
質量(g)
465
精度(%)
誤差1以下(10mで10cm)
表示単位
1cm
カウンタ
5桁