※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープル7mm巾2000本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10315253
品番
MO722-S (2000ボンイリ)
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
JIS A 5556 認証品です。
足長(mm)
22
肩幅(mm)
7
用途
ラスボード、石膏ボード、リブラス・ワイヤーラス張り
トラスコ品番
851-1018
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500