※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
フィニッシュネイル茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10315463
品番
F40BR (チャ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,310
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
足長(mm)
40
用途
回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
トラスコ品番
828-1009
適合機種
【使用ステープ足長15mm〜50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ)
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
色
茶