※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4129.75-8 12.7sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315672 4129.75-8 12.7sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315672

12.7sqボルトツイスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10315672 品番 4129.75-8
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。

トラスコ品番811-7671 質量(g)80 寸法L(mm)75 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)8 サイズ(mm)8 寸法D2(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする