※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

膜式エアードライヤー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10315786 品番 MD50SM-6
参考基準価格(税別)¥990,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。
小スペース設計です。
電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。
圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。

トラスコ品番810-6481 材質ABS、ADC、アルミニウム、SUS304 接続口径Rc3/4 用途末端エアからドレンが出てお困りの工場に 質量(kg)9 最大使用圧力(MPa)1.5 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.9 入口口径G3/4 出口口径Rc3/4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする