※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14400M-32 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317614 14400M-32 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10317614

12.7sq6角ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10317614 品番 14400M-32
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ トラスコ品番329-9414 形状6角 質量(g)216 寸法L(mm)42 寸法l(mm)18 二面幅(mm)32 寸法D1(mm)44.5 寸法D2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10317666
2019-03-17
用途:
キャラバンのフロントハブ

やっぱりコーケンさんは安定してますね!某安いのはダメですので

対象商品:
10317657
2019-02-07
用途:
自動車の整備時
サービス業

安心のコーケン製です。
精度が高く、ボルトにがっちり嵌ります。

対象商品:
10317666
2017-11-24
用途:
鉄塔建方工事
コーシン工業株式会社 様

私の知る限り、12.7sq で 41サイズは、これしか知りません。
とても気に入ってます。

対象商品:
10317657
2016-06-27
用途:
交換作業
株式会社プレミアム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なし、安い。

対象商品:
10317666
2016-06-17
用途:
クリップボルト
斉藤自動車 様

41mmのクリップボルトに電動インパクトと使用してますが、後に差込12.7(1/2)41X21のコンビソケットの存在に気づき残念でした。

対象商品:
10317666
2012-07-03
用途:
クルマ・バイクの整備

信頼度抜群です。他よりも安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする