薄肉管用チューブカッタ 10

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10321772 品番32910
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。

トラスコ品番495-0691 全長(mm)135〜165 肉厚(mm)2.4 適合替刃F-158 モデル10 切断能力(inch[mm])1/8〜1(3〜25)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする