間仕切りシートフックリングセット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10321857 品番KJ-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。
パイプ径35mmまで使用可能。

材質ナイロン 入数30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10321857 KJ-27 10702946 KJ-27 間仕切りシートフックリングセット ユタカメイク 間仕切りシートフックリングセット ユタカメイク 1セット(10個) 499 税込549 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10702946
2023-05-30
用途:
日曜大工で使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構 様 (サービス業)

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

対象商品:
10702946
2023-02-18
用途:
ガレージのカーテン用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っています。性能及び機能に全く問題ございません。

対象商品:
10702946
2021-03-23
用途:
車庫の間仕切りに使用
ROUTE455 様 (その他業種)

バイク小屋前に間仕切り用に使用、S字フックの金属から使用変更。滑りアップで満足、外で使用の為に耐久性はいかに。

対象商品:
10702946
2021-01-18
用途:
リフォーム工事に

機能的には十分でした。取付も簡単でした。ただ、樹脂なのでもう少し安くてもよいかと思います。★

対象商品:
10702946
2017-09-01
用途:
しきりに
有限会社立森工作所 様 (製造業)

10%オフ時、近所のDIYより若干、価格が安かったので購入

対象商品:
10702946
2017-02-04
用途:
工場内の冷気防止のため
二和電気株式会社 様

値段が手ごろなので、冷気防止のために試しに購入したところ、かなりの効果があります。冬の時期は工場内で暖房をマックスにしても寒く各自で防寒してたのですが、間仕切りシートを設置した直後から暖房の効きもよく防寒の必要がありません。購入して本当に良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10702946
2021-03-22
用途:
備品

ビニールカーテン用に購入しましたが何度か外れたので金属製と交換しました。
一般家庭用のカーテンなら全く問題なく簡単に設置出来るのでお勧めですが
工場の重いビニールカーテンには無理かな。

2人が参考にしています
対象商品:
10702946
2017-11-20
用途:
車庫の間仕切り
建設業・工事業

思ったよりしっかりしていて使いやすくいい感じで良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする