商品画像1

精密圧着ペンチ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10322663 品番 PA-20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。

電線抱合範囲AWG(#)(参考)28〜32/24〜20/22〜18/20〜18 適合電線(mm2)(参考)0.08〜0.33/0.21〜0.52/0.33〜0.82/0.52〜0.82 ダイス幅(mm)1.6/1.9/2.0/2.3 ダイス高(mm)0.7〜1.0 ダイス厚(mm)2.5t 適合電線径(Φmm)(参考)0.32〜0.64/0.51〜0.81/0.64〜1.02/0.81〜1.02 質量(g)137 タイプ小・中型コンタクトの精密圧着が可能です。 材質S55C 用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 トラスコ品番436-2586 全長(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は汎用タイプでラチェット機構もありませんので圧着精度(圧着強度)は個人の握力や加圧量などに
よって差があります。また使用端子や電線種類によっても圧着精度に差があります。
本製品をご使用になる場合は、必ず事前に圧着テストを行い適した圧着精度(圧着強度)を確認の上、本圧着を行って下さい。

商品説明動画

【100種類以上の端子を圧着可能】精密圧着ペンチ/PA-21
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
圧着作業
製造業

メーカ―純正の圧着機も欲しいところだが、
純正品は、入手性が悪すぎる。
汎用で便利に使えるのはありがたい。

2025-04-03
用途:
部品製作
製造業

XAコネクタの圧着に使用しましたが、概ね満足出来る仕上がりになりました。
ただ、かしめた時に端子が軸方向に少し傾いてしまう為、挟む方向を変えて再圧着が必要でした。少し精度の出ていない個体だったのかな?と思います。

対象商品:
10322663
2023-01-06
用途:
コネクタピン接続

QIコネクタ用コンタクトピンを潰す為に購入しました。特別コツを必要とせず普通に使えます。耐久性が不明、同等製品でもっと安い物が有るかも知れないので基本的に星5つは付けないので星4つです。

対象商品:
09153313
2022-06-19
用途:
コネクタの圧着作業
製造業

対応表に載っている端子なので、しっかりと圧着できました。DIYで作業するには十二分の品質です。

2人が参考にしています
対象商品:
09153313
2022-05-29
用途:
ラジコン飛行機のコネクター作成
自動車・二輪車・自転車関連業

JSTタイプのコネクターの端子作成に使いました。使い勝手は良いです。

対象商品:
10322663
2022-05-28
用途:
自動車ハーネスの端子カシメ

最近の車は端子が小さくなり、それをカシメるのに購入しました。期待通りに綺麗にカシメることができました。良い工具です。

対象商品:
10322663
2022-05-21
用途:
圧着
踏みッパ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより小さくて、車の端子接続には使えなかった。
もう1〜2サイズ大きいのを買えばよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
09153313
2021-03-11
用途:
JSTのPHコネクタ作り。

同じものを10年前に購入し、失くしてしまったので久しぶりに購入。
ロック部分とグリップ部分のデザインと色が変わってしまったので、
工具箱から取り出すときに、前の色で探してしまう。
使い勝手は前モデル同様に使いやすく、不良も出ません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする