曜日別特売
CF8VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF8VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324623
CF8VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324623
CF8VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324623
CF8VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324623

標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)19
外径(Φmm)
内容量1個注文コード10324623品番CF8VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,490
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
3.グリースを封入しています。
寸法B(mm)12.2寸法B1(mm)32.2寸法B2(mm)20寸法B3(mm)-寸法C(mm)11寸法C1(mm)0.6寸法D(mm)19寸法G(mm)M8×1.25寸法G1(mm)10寸法H(mm)4寸法d1(mm)8寸法g1(mm)-寸法g2(mm)-面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法)タイプCF-VB仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)29最大締付トルク(N・m)6.5基本静定格荷重(N)11200基本動定格荷重(N)8170取付関係寸法 (mm)f/13(最小)最大静許容荷重(N)4620

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10324623CF8VB38321446CF8VBCF8VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321446標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする