※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
カワラベガ DX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326313
品番
2394
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
6
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3927
質量(g)
90
チップ高さ(mm)
6