※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
カワラベガ ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326322
品番
2393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
5
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3926
質量(g)
85
チップ高さ(mm)
5