※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
シザースブルー 180
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326408
品番
2408
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
852-3935
質量(g)
430
チップ高さ(mm)
7