※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
パワーレーザー 105
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326532
品番
2160
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
20/15
トラスコ品番
852-3905
質量(g)
115
チップ高さ(mm)
10