※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
パワーレーザー 150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326557
品番
2162
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
22/20
トラスコ品番
852-3907
質量(g)
240
チップ高さ(mm)
10