※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
パワーレーザー 180
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326566
品番
2163
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4/22/20
トラスコ品番
852-3908
質量(g)
320
チップ高さ(mm)
10