※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
ブレイズブレード 14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326697
品番
1542
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
351
刃厚(mm)
3
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
556-7734
質量(kg)
1.6
チップ高さ(mm)
8