※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
乾式ブレード 10 エックスタイプ 25.4穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326733
品番
2722
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
256
刃厚(mm)
2.5
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
852-3940
質量(g)
865
チップ高さ(mm)
7