※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
乾式ブレード 14 エックスタイプ 30.5穴
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326846
品番
2723
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
354
刃厚(mm)
3
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
852-3941
質量(kg)
2.6
チップ高さ(mm)
7