※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
湿式ブレード 12 エックスタイプ 27穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326907
品番
2680
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
3
穴径(Φmm)
27
トラスコ品番
852-3937
質量(kg)
1.1
チップ高さ(mm)
7