※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

湿式ブレード 16 エックスタイプ 27穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10326952 品番2683
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
外径(Φmm)408 刃厚(mm)3.2 穴径(Φmm)27 トラスコ品番852-3938 質量(kg)2.5 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする