※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327196
品番
TM355-100
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数(p)
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
適合材
集成材
RoHS指令(10物質対応)
対応