チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
プラスチック用 チップソー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327485
品番
PC255-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
刃数(p)
120
トラスコ品番
852-3873
適合材
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応