※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
マックスギア充電丸鋸用135ミリ鉄ステン兼用 チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327677
品番
MGJ-135
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
135
刃数(p)
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.1
適合材
鉄・ステンレス
トラスコ品番
852-3840
RoHS指令(10物質対応)
対応