※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10327783 品番 MK203-60
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
外径(Φmm)203 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.2 刃数(p)60 トラスコ品番852-3844 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10327835
2017-06-02
用途:
薪の切断
株式会社プラックス 様

少し重い感じがしますが、取り付けてしまえば頑丈な感じでとても良いと思います。
薪の切断はハードな使用にあたると思いますが、十分な剛性があると思います。
切れ味は申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする