※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
鉄鋼用サーメットソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328124
品番
KTS-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,100
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
刃数(p)
80
トラスコ品番
852-3831
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4200
適合材
鉄鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10328124
KTS-305
10087034
MG-310
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン
1枚
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)