LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328176
品番
YF 100
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃数
20
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
適合材
窯業サイディング
トラスコ品番
750-9260