LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328203
品番
YF 160
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
160
刃数
32
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
窯業サイディング
トラスコ品番
750-9294