LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328212
品番
YF 180
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数
36
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
窯業サイディング
トラスコ品番
750-9308