※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 125mm×28P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328465
品番
US-125
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.85
刃数(p)
30
トラスコ品番
809-4889
適合材
鉄工