ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 160mm×36P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328474
品番
US-160
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
160
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.85
刃数(p)
36
トラスコ品番
809-4890
適合材
鉄工