CFS5 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 10329006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFS5 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 10329006
CFS5 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 10329006
CFS5 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 10329006

ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10329006品番CFS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,090
備考
1.油穴はありません。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)8寸法B1(mm)18寸法B2(mm)10寸法C(mm)6寸法C1(mm)1.0寸法D(mm)10寸法G(mm)M5×0.8寸法G1(mm)5寸法H(mm)2寸法d1(mm)5タイプCFS仕様1N≒0.102kgf形状-質量(g)7最大締付トルク(N・m)158基本静定格荷重(N)1850基本動定格荷重(N)1570取付関係寸法 (mm)f/9.6(最小)最大静許容荷重(N)1570

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10329006CFS538324212CFS5CFS5 ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38324212ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする