※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タニ メタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)370 厚さ(mm)3 内径(Φmm)50 注文コード10329287 品番H370X30X50X8
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は外径・厚さ・内径など56種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)370 内径(Φmm)50 厚さ(mm)3 材質HSS トラスコ品番722-1754 適合機種プリマック370 質量(kg)2.6 ピッチ8 適合機種メーカー大同興業

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする