※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
タニ メタルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
400
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
50
注文コード
10329323
品番
H400X30X50X6
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
400
内径(Φmm)
50
厚さ(mm)
3
材質
HSS
トラスコ品番
722-1797
適合機種
TSUNE./カルテンバッハ KKS-400
質量(kg)
3.1
ピッチ
6
適合機種メーカー
津根精機・大同興業
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません