曜日別特売
CNMA 12 04 12-KR 3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 10331727

CNMA 12 04 12-KR 3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 10331727
CNMA 12 04 12-KR 3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 10331727

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.1906注文コード10331727品番CNMA 12 04 12-KR 3205
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途切刃長さ(mm)11.6959トラスコ品番604-0985公差M被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状C(ひし形80°)チップサイズ12材種3205チップブレーカーKR(荒旋削)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)12チップ溝・穴記号A内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする