曜日別特売
CNMA 16 06 12-KR 3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 10331797

CNMA 16 06 12-KR 3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 10331797
CNMA 16 06 12-KR 3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック 10331797

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番604-1051コーナーR(mm)1.1906注文コード10331797品番CNMA 16 06 12-KR 3205
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途切刃長さ(mm)14.9199トラスコ品番604-1051公差M被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状C(ひし形80°)チップサイズ16材種3205チップブレーカーKR(荒旋削)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)12チップ溝・穴記号A内接円径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする