PB-LC2.5-1 手動油圧式パイプベンダー 大洋エンジニアリング 10332132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動油圧式パイプベンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10332132 品番PB-LC2.5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥336,000

操作性に優れ、小型、軽量で持ち運び簡単でどこでも作業可能です。

用途造船所、化学工業、油圧空圧機械、電設工事、冷暖房工事、ガス工事等の配管曲げ作業に、テント、鉄骨工事等の付帯曲げ加工に、溶接のひずみ矯正、簡易プレス圧着圧入などに 仕様【ベンディングシュー】SGP3/4〜21/2(6個)、ガス管用センターフォーマー20A・25A・32A・40A・50A・65A付、ガス管用センターフォーマー6A・8A・10A・15Aは別売 トラスコ品番852-3009 質量(kg)77 最高使用圧力(MPa)手動ポンプ:72 シリンダー100kN300st曲げ戻し機構はスプリング式 管径【最大曲げ】SGP65AG82(30度)C75(30度) 有効ストローク(mm)300 最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする