チップ CNMG-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10332506 品番CNMG120408-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法iC(mm)12.7 寸法l(mm)12 寸法rε(mm)0.8 寸法s(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.8 形状ひし形80° 材質1105 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 トラスコ品番600-6311 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする