CNMG160608-WM 4035 ブレーカ WM CNMG サンドビック 10334091

ブレーカ WM CNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10334091品番CNMG160608-WM 4035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
寸法iC(mm)15.875寸法l(mm)16寸法rε(mm)0.8寸法s(mm)6.35ノーズ半径r(mm)0.8形状ひし形80°材質4035コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする