ブレーカ WM CNMG

ブレーカ WM CNMG - サンドビック
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法iC(mm)
寸法l(mm)
寸法rε(mm)
寸法s(mm)
ノーズ半径r(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505745CNMG160608-WM 422515.875160.86.350.84225
24,000
取扱い終了
10334037CNMG160608-WM 201515.875160.86.350.82015
21,800
取扱い終了
返品不可
10334046CNMG160608-WM 321015.875160.86.350.83210
24,000
取扱い終了
返品不可
10334055CNMG160608-WM 321515.875160.86.350.83215
24,000
取扱い終了
返品不可
10334064CNMG160608-WM 400515.875160.86.350.84005
24,000
取扱い終了
返品不可
10334073CNMG160608-WM 401515.875160.86.350.84015
21,800
取扱い終了
返品不可
10334082CNMG160608-WM 402515.875160.86.350.84025
21,800
取扱い終了
返品不可
10334091CNMG160608-WM 403515.875160.86.350.84035
21,800
取扱い終了
返品不可
10334107CNMG160608-WM 421515.875160.86.350.84215
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする