※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの ロータリーバー
カーバイトカッター 緑色 荒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10336698
品番
AUTO-G-2009
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
軸径(Φmm)
6.35
材質
カーバイト(超鋼)
全長(mm)
71
用途
木の切削・彫刻に
仕様
荒目(切削部緑)
トラスコ品番
852-1695
質量(g)
25
切削径(Φmm)
8.8
適正回転数(min
-1
)
10000〜24000
最大切削長(mm)
44
注意
※製造上、切削部が剥がれている箇所がありますが、作業効率に問題ございません。予めご了承願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません