※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの マジックディスク・サンディングペーパー
東京オートマックの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジック式サンドペーパー 8枚入り #180
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10340943
品番
SAND-PAPER-#180
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
粒度
180
用途
研磨・磨き・バリ取りに
トラスコ品番
852-2913
材質
マジック式サンドペーパー
質量(g)
52
ペーパー寸法(mm)
100×150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません