※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
クロスロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
100
100
200
50
線径(Φmm)
14
10
12
14
16
18
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10341092
品番
IS-C14X100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
12打ちです。
両端加工済です。(保護チューブ付)
用途
ケーブル入線用に
線径(Φmm)
14
長さ(m)
100
トラスコ品番
805-2696
質量(kg)
15.8
引張強度(kN)
38.5