IS-C18X100 クロスロープ IKURATOOLS(育良精機) 10341135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)100
線径(Φmm)18
内容量1個注文コード10341135品番IS-C18X100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は87,980円となります。
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

12打ちです。
両端加工済です。(保護チューブ付)

用途ケーブル入線用に線径(Φmm)18長さ(m)100トラスコ品番805-2700質量(kg)26.1引張強度(kN)61.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする